DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065

DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In

Varastossa
Tuote: AD3MJA Malli: 974250Ristiviite: 40F065

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,058.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kylmäsaha
Leikkurin koko1.26 "
Terä Dia.10 "
Leikkauskapasiteetti2.75
Kahvan tyyppiLaukaisupainike
HP20
MateriaaliValurauta
Ei kuormitusta RPM44
Työkalun paino375
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpJänniteTerä Dia.Maks. AvaaminenMaks. Kulma (aste)VaiheNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----€6,828.53
DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 14 tuuman koko, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 astetta Vasen / Oikea 90 astetta.322 88 - XNUMX XNUMX rpm€10,377.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 974315 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen322/44 kierrosta / min€7,796.73
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 110 V | CJ6UER Super Cut 315 9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen144 rpm€7,796.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In
€4,058.07 / yksikkö