DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In | AD3MJB 40F066

DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1/2 In

Varastossa
Tuote: AD3MJB Malli: 9743151PH-1Ristiviite: 40F066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,006.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kylmäsaha
Leikkurin koko1.26 "
Terä Dia.12 "
Leikkauskapasiteetti3.625
Kahvan tyyppiLaukaisupainike
HP20
MateriaaliValurauta
Ei kuormitusta RPM44
Työkalun paino450
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.12
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpJänniteTerä Dia.Maks. AvaaminenMaks. Kulma (aste)VaiheNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----€4,081.77
DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 14 tuuman koko, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 astetta Vasen / Oikea 90 astetta.322 88 - XNUMX XNUMX rpm€10,377.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 974315 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen322/44 kierrosta / min€7,796.73
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 110 V | CJ6UER Super Cut 315 9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen144 rpm€7,796.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1/2 In
€7,006.35 / yksikkö