Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST/BERGER 06-913 Tasoitustanko 5-osainen lasikuitu | AF3YAB 8EX19

CST/BERGER 06-913 Tasoitustanko 5-osainen lasikuitu

Varastossa
Tuote: AF3YAB Malli: 06-913Ristiviite: 8EX19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitussauva
VäriValkoinen
rakentaminenLasikuitu
asteikkoKymmenes
Pituus13ft.
merkinnätSkaala takapuolella, lupa lukea korkeutta silmätasolla
Osien lukumäärä4
TyyppiSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)127.76
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9015808080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenasteikkoeräPituusHinta
CST / BERGER 06-813 Tasoitustanko Alumiini 13 jalkaa | AA9PZD 1ELP4 06-813AlumiiniJalat / 10th / 100thsTeleskooppivaaka13ft.€100.12
CST / BERGER 06-816 Tasoitustanko Alumiini 16 jalkaa | AA9PZE 1ELP5 06-816AlumiiniJalat / 10th / 100thsTeleskooppivaaka16ft.€113.15
CST / BERGER 06-916 Tasoitussauva 5 osaa Lasikuitu | AF4ZPB 9T954 06-916LasikuituKymmenesTasoitussauva16ft.€172.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER 06-913 Tasoitustanko 5-osainen lasikuitu
€143.29 / yksikkö