HYVÄKSYTTY VENDOR 2NXC8 -taitettava kuorma-auto 225 lb. Lastauskapasiteetti | AC2XQU

APPROVED VENDOR 2NXC8 taittuva käsitrukki 225 Lb.kuormitus

Varastossa
Tuote: AC2XQU Malli: 2NXC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
VäriHopea / musta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Taitettu syvyys2-1 / 4 "
Taitettu korkeus28-1 / 2 "
Taitettu leveys19.5 "
Kahvan tyyppiSuora palkki
Kantavuus225 lb
MateriaaliTeräs, alumiini / polypropeeni
Tyyppikilven syvyys11 "
Tyyppikilven leveys19-1 / 4 "
Kokonaissyvyys17.5 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys19.5 "
Rengas laakerit7"
Pyörän halkaisija7"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysTaitettu leveysKantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2NXC7 Taitettava käsikäyttöinen kuorma -auto 175 lb.load load | AC2XQT 2NXC71"15.5 "175 lbAlumiini / polypropeeni16.25 "15.5 "5"5"€151.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC8 taittuva käsitrukki 225 Lb.kuormitus
€211.13 / yksikkö