A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Syvyys: 52-7 / 16 " , Korkeus: 58.38 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 32-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , Poistoaukon korkeus: 32.25 " , Poistoaukon leveys: 23.375 " , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-11 / 16 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 30 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 10.75 " , Leveys: 51.75 "
Puhallin 30 tuumaa
Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kolmivaihemoottori ja halkaisijaltaan 30 tuuman taaksepäin kalteva teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai staattisella paineella. Niiden hihnakäytön rakenne tarjoaa joustavuutta kierrosluvun nopeuden suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 820 - 1225 rpm.