Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS172 jäähdytyselementti 1.7 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBB 13V336

CRYDOM HS172 Jäähdytyselementti 1.7 astetta C/w Paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6GBB Malli: HS172Ristiviite: 13V336

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys1.51 "
Pituus3.95 "
AsennetaanPaneeli
Tyyppi1.7 astetta C / W
Leveys568550 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusTyyppiLeveysHinta
CRYDOM HS251 Jäähdytyselementti 2.5 astetta C/w Paneelikiinnitys | AF6GAY 13V333 HS2511.51 "1.98 "2.5 astetta C / W568550 "€31.34
CRYDOM HS072 Jäähdytyselementti 0.7 astetta C / w paneeliasennus AF6GBF 13V340 HS0722.63 "5.5 "0.7 astetta C / W568555 "€79.50
CRYDOM HS053 Jäähdytyselementti 0.5 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBG 13V341 HS0533.5 "6"0.5 astetta C / W568556 "€201.42
CRYDOM HS501DR -jäähdytyselementti 5.0 astetta C / w-kiskokiinnike | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 astetta C / W568557 "€29.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS172 Jäähdytyselementti 1.7 astetta C/w Paneelikiinnitys
€41.06 / yksikkö