Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS053 Jäähdytyselementti 0.5 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBG 13V341

CRYDOM HS053 Jäähdytyselementti 0.5 astetta C/w Paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6GBG Malli: HS053Ristiviite: 13V341
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
€200.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys3.5 "
Pituus6"
AsennetaanPaneeli
Tyyppi0.5 astetta C / W
Leveys568556 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5872
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusTyyppiLeveysHinta
CRYDOM HS251 Jäähdytyselementti 2.5 astetta C/w Paneelikiinnitys | AF6GAY 13V333 HS2511.51 "1.98 "2.5 astetta C / W568550 "€29.94
CRYDOM HS172 jäähdytyselementti 1.7 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBB 13V336 HS1721.51 "3.95 "1.7 astetta C / W568550 "€39.22
CRYDOM HS072 Jäähdytyselementti 0.7 astetta C / w paneeliasennus AF6GBF 13V340 HS0722.63 "5.5 "0.7 astetta C / W568555 "€75.95
CRYDOM HS501DR -jäähdytyselementti 5.0 astetta C / w-kiskokiinnike | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 astetta C / W568557 "€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS053 Jäähdytyselementti 0.5 astetta C/w Paneelikiinnitys
€200.06 / yksikkö