Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS251 Jäähdytyselementti 2.5 astetta C/w Paneelikiinnitys | AF6GAY 13V333

CRYDOM HS251 Jäähdytyselementti 2.5 astetta C/w Paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6GAY Malli: HS251Ristiviite: 13V333
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
€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys1.51 "
Pituus1.98 "
AsennetaanPaneeli
Tyyppi2.5 astetta C / W
Leveys568550 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusTyyppiLeveysHinta
CRYDOM HS172 jäähdytyselementti 1.7 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBB 13V336 HS1721.51 "3.95 "1.7 astetta C / W568550 "€39.22
CRYDOM HS072 Jäähdytyselementti 0.7 astetta C / w paneeliasennus AF6GBF 13V340 HS0722.63 "5.5 "0.7 astetta C / W568555 "€75.95
CRYDOM HS053 Jäähdytyselementti 0.5 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBG 13V341 HS0533.5 "6"0.5 astetta C / W568556 "€200.06
CRYDOM HS501DR -jäähdytyselementti 5.0 astetta C / w-kiskokiinnike | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 astetta C / W568557 "€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS251 Jäähdytyselementti 2.5 astetta C/w Paneelikiinnitys
€29.94 / yksikkö