EDWARDS SIGNALING LED -majakat


Suodattaa
kotelo: NEMA4X , Vilkkuu minuutissa: 65 , Lampun käyttöikä: 148,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Arvosana: IP66, NEMA 4X , Äänitaso: 85dB @ 10ft.
TyyliMalliAsennusVäriNykyinen piirrettyKäyttölämpötila.VirtalähdeJänniteHalkaisijaKorkeusHinta (ei alv)
A
57PLEDMR24AD
-----12VDC/24VAC 50/60 Hz---
Tarjouspyyntö
B
57PLEDMA120A
-Keltainen-------
Tarjouspyyntö
C
57PLEDMM120A
---------
Tarjouspyyntö
D
57PLEDMG120A
-Vihreä-------
Tarjouspyyntö
E
57PLEDMB120A
-sininen-------
Tarjouspyyntö
F
107XBRCMB24D
-----24 VDC---
Tarjouspyyntö
C
57PLEDMW24AD
---------
Tarjouspyyntö
C
57PLEDMW120A
---------
Tarjouspyyntö
A
57PLEDMR120A
-----120 VAC 50/60 Hz---
Tarjouspyyntö
C
57PLEDMM24AD
---------
Tarjouspyyntö
D
57PLEDMG24AD
-Vihreä-------
Tarjouspyyntö
E
57PLEDMB24AD
-sininen-------
Tarjouspyyntö
B
57PLEDMA24AD
-Keltainen-------
Tarjouspyyntö
G
51XBRFG24D
Huuhtele, paneeli, seinä-0.275 A-31 - 160 astetta F-24 VDC6"7.375 "€517.65
H
51XBRFR24D
Huuhtele, paneeli, seinä-0.275 A-31 - 160 astetta F-24 VDC6"7.375 "€479.23
I
51XBRFW24D
Huuhtele, paneeli, seinä-0.275 A-31 - 160 astetta F-24 VDC6"7.375 "€535.01
J
51XBRFA120A
Huuhtele, paneeli, seinä-0.175 A-31 - 160 astetta F-120 VAC6"7.375 "€515.21
H
51XBRFR120A
Huuhtele, paneeli, seinä-0.175 A-31 - 160 astetta F-120 VAC6"7.375 "€598.36
K
51XBRFB120A
Huuhtele, paneeli, seinä-0.175 A-31 - 160 astetta F-120 VAC6"7.375 "€511.11
G
51XBRFG120A
Huuhtele, paneeli, seinä-0.175 A-31 - 160 astetta F-120 VAC6"7.375 "€518.36
J
51XBRFA24D
Huuhtele, paneeli, seinä-0.275 A-31 - 160 astetta F-24 VDC6"7.375 "€517.15
I
51XBRFW120A
Huuhtele, paneeli, seinä-0.175 A-31 - 160 astetta F-120 VAC6"7.375 "€530.25
K
51XBRFB24D
Huuhtele, paneeli, seinä-0.275 A-31 - 160 astetta F-24 VDC6"7.375 "€504.95
D
57PLEDMG24ADB
Pinta tai putkiVihreä0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
C
57PLEDMW120AB
Pinta tai putkiValkoinen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€976.70
A
57PLEDMR120AB
Pinta tai putkipunainen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€956.50
D
57PLEDMG120AB
Pinta tai putkiVihreä0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€949.92
E
57PLEDMB120AB
Pinta tai putkisininen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€946.19
B
57PLEDMA120AB
Pinta tai putkiKeltainen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€973.51
A
57PLEDMR24ADB
Pinta tai putkipunainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€939.53
C
57PLEDMM24ADB
Pinta tai putkiMagenta0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
C
57PLEDMM120AB
Pinta tai putkiMagenta0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€971.79
E
57PLEDMB24ADB
Pinta tai putkisininen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€930.46
B
57PLEDMA24ADB
Pinta tai putkiKeltainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.19
C
57PLEDMW24ADB
Pinta tai putkiValkoinen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€945.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?