Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CKM0610 DIN-kiinteä puolijohderele 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 DIN-kiinnitys puolijohderele 60VDC 10A

Varastossa
Tuote: AF7JWW Malli: CKM0610Ristiviite: 21R922

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria10
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet10A
Maks. Lähtöjännite60
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)10
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite0
AsennusDIN tai laippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö0-60 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiHinta
CRYDOM CKM0630 DIN-kiinteä kiinteä rele 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN-kiinteä kiinteän rele30ADIN tai laippaSCR€228.61
CRYDOM CKM0620 SSD-rele 4 - 32 VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 - 32 VDCPuolijohderele20DIN-kisko / laippaMOSFET€191.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CKM0610 DIN-kiinnitys puolijohderele 60VDC 10A
€170.64 / yksikkö