Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CKM0620 SSD-rele 4 - 32 VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 Puolijohderele 4 - 32 VDC 20 A

Varastossa
Tuote: AG9PZT Malli: CKM0620Ristiviite: 21R923

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4 - 32 VDC
Maks. Lähtövahvistimet20
AsennusDIN-kisko / laippa
Napojen lukumäärä1
Lähtöjännite2 - 60 VDC
Kytkimen tyyppiMOSFET

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiHinta
CRYDOM CKM0610 DIN-kiinteä puolijohderele 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN-kiinteä kiinteän rele10ADIN tai laippaSCR€170.64
CRYDOM CKM0630 DIN-kiinteä kiinteä rele 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN-kiinteä kiinteän rele30ADIN tai laippaSCR€228.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CKM0620 Puolijohderele 4 - 32 VDC 20 A
€191.85 / yksikkö