Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CKM0630 DIN-kiinteä kiinteä rele 60VDC 30A | AF7JWX 21R924

CRYDOM CKM0630 DIN-kiinnitys puolijohderele 60VDC 30A

Varastossa
Tuote: AF7JWX Malli: CKM0630Ristiviite: 21R924

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria30
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet30A
Maks. Lähtöjännite60
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)30
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite0
AsennusDIN tai laippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö0-60 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536490080

Tuotteen yksityiskohdat:

Crydom / Sensata CKM0630 puolijohderele on ihanteellinen sähköisten kuormien kytkemiseen tehokkaasti ilman mekaanisia koskettimia, mikä minimoi kulumisen. Tätä Crydom CKM0630 -relettä käytetään sovelluksissa, kuten lämpötilan ja prosessin ohjauksessa, moottorikäytöissä, valaistuksessa ja kuorman kytkemisessä teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä puolijohderele tarjoaa laajan valikoiman kuormitusluokituksia 10A - 30A, joten se soveltuu erilaisiin sähkösovelluksiin ja virtavaatimuksiin.
  • Tämä Crydom / Sensata CKM0630 DIN-kiinnitteinen puolijohderele on ohut ja tilaa säästävä, ja sen leveys on vain 22.5 mm tehokkaaseen asennukseen kompakteihin ohjauspaneeleihin tai koteloihin.
  • Siinä on pieni vuoto MOSFET-lähtö, joka varmistaa minimaalisen tehohäviön ja tehokkaan kytkennän vähentäen samalla lämmöntuotantoa.
  • Tämä puolijohde tarjoaa joustavia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien DIN-kiskoon ja paneelikiinnityskokoonpanot, mikä mahdollistaa monipuolisen asennuksen ohjauspaneeleihin tai suoraan paneeleihin.
  • Se on varustettu LED-tulon tilan ilmaisimella, jonka avulla voidaan helposti valvoa releen toimintatilaa, mikä parantaa diagnostiikkaominaisuuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Crydom CKM0630 puolijohdereleen kuormitus?

V. Tämä puolijohderele sisältää laajan valikoiman kuormitusluokituksia 10 - 30 A, joten se soveltuu erilaisiin sähkösovelluksiin ja virtavaatimuksiin.

K. Mikä on Crydom CKM0630 puolijohdereleen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -40 - 80 astetta C.

K. Minkä kokoisen johdon tämä Crydom CKM0630 puolijohderele sopii?

V. Se mahtuu johtoja, joiden koko on enintään 10 AWG.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiHinta
CRYDOM CKM0610 DIN-kiinteä puolijohderele 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN-kiinteä kiinteän rele10ADIN tai laippaSCR€170.64
CRYDOM CKM0620 SSD-rele 4 - 32 VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 - 32 VDCPuolijohderele20DIN-kisko / laippaMOSFET€191.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CKM0630 DIN-kiinnitys puolijohderele 60VDC 30A
€228.61 / yksikkö