CROWN FN 0046GY -kaapimamatto 6 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9LEF 30CL79

CROWN FN 0046GY Sisäänkäynnin kaavinmatto 6 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LEF Malli: FN 0046GYRistiviite: 30CL79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynnin kaavinmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliThermoflex-vinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus6"
Maton ominaisuudetRaapii maaperän ja roskat jalankulkuliikenteestä, vinyylitausta tarjoaa erinomaisen lattian suojauksen, imemätöntä hankaavaa
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKaksisävyinen väri
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliSilmukka-paalupolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Paino19 unssia / neliö yd.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5703202090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusPainoLeveysreunateräHinta
CROWN BD 3239YB Sisäänkäynti- / erikoismatto 39, pituus x 32 leveys | AF9LEB 30CL75 BD 3239YBSBR valettu kumiKumiMusta ja keltainen reunus2"-32 "RaisedSisäänkäynti / erikoismatto€211.39
CROWN FN 0035GY -kaapimamatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9LEE 30CL78 FN 0035GYSilmukka-paalupolypropeeniThermoflex-vinyyliHarmaa5 / 16 "12.3 unssia / neliö yd.3ft.SuoraanSisäänkäynnin kaavinmatto€115.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN FN 0046GY Sisäänkäynnin kaavinmatto 6 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys
€162.53 / yksikkö