CROWN FN 0035GY -kaapimamatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9LEE 30CL78

CROWN FN 0035GY Sisäänkäynnin kaavinmatto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LEE Malli: FN 0035GYRistiviite: 30CL78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynnin kaavinmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliThermoflex-vinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetRaapii maaperän ja roskat jalankulkuliikenteestä, vinyylitausta tarjoaa erinomaisen lattian suojauksen, imemätöntä hankaavaa
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKaksisävyinen väri
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliSilmukka-paalupolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Paino12.3 unssia / neliö yd.
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5703202090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusPainoLeveysreunateräHinta
CROWN BD 3239YB Sisäänkäynti- / erikoismatto 39, pituus x 32 leveys | AF9LEB 30CL75 BD 3239YBSBR valettu kumiKumiMusta ja keltainen reunus2"-32 "RaisedSisäänkäynti / erikoismatto€211.39
CROWN FN 0046GY -kaapimamatto 6 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9LEF 30CL79 FN 0046GYSilmukka-paalupolypropeeniThermoflex-vinyyliHarmaa5 / 16 "19 unssia / neliö yd.4ft.SuoraanSisäänkäynnin kaavinmatto€162.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN FN 0035GY Sisäänkäynnin kaavinmatto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys
€115.17 / yksikkö