SQUARE D Hätäkaapelin vetokytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 20 A @ 120 VAC, 12.5 A @ 240 VAC, 6.25 A @ 480 VAC, 5 A @ 600 VAC , Tapauksen aineisto: Valettu alumiini , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO , DC-kontaktien luokitus: 5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2 A @ 600 VDC , Syvyys: 2.1 " , Indikaattori: Ei eristetty , Pituus: 4.95 " , Min. Nykyinen: Ei sovellettavissa , NEMA-luokitus: 1, 2, 4, 12, 13 , Toimintavoima: Ei sovellettavissa , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Leveys: 2.31 " , Johtojen sisääntulo: 1 / 2 "NPT
TyyliMalliIP-luokitusHinta (ei alv)
A
L2153
65, 66€982.12
B
L1432M
67€521.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?