Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090474 Silmämutteri, 1,250 lb työkuorma, teräs, 3/8-16 kierteen koko, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDJ 55KF37

CROSBY 1090474 Silmämutteri, 1,250 3 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/16-XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDJ Malli: 1090474Ristiviite: 55KF37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1 5 / 8 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2 1 / 16 "
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja1,250 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090474 Silmämutteri, 1,250 3 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/16-XNUMX, taottu tyyppi
€25.49 / yksikkö