Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT DB24 säädettävä kynsityynyvarttupalkki punainen / musta 24 tuumaa | AC6VYM 36M822

CRESCENT DB24 säädettävä kynsien vetotanko Punainen/musta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VYM Malli: DB24Ristiviite: 36M822

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kynsiveto
VäriPunainen ja musta
MateriaaliTaottu teräs
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys4.5 "
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
CRESCENT DB16 säädettävä kynsityyppinen kärkipalkki punainen / musta 16 tuumaa | AC6VYL 36M821 DB1616 "5 13 / 32 "7 / 16 "€60.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT DB24 säädettävä kynsien vetotanko Punainen/musta 24 tuumaa
€67.38 / yksikkö