Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALIN CO. MS20995C25 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, 596 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQW 34-0250-1BLC, 16Y048

MALIN CO. MS20995C25 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, pituus 596 jalkaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6NQW Malli: MS20995C25Ristiviite: 34-0250-1BLC, 16Y048
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
€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko
Halkaisija0.025 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Pituus596 ft.
Materiaali302/304 SS
Pakkaustyyppikranaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kun pultit löystyvät, Malin Co. MS20995C25 -lukkolanka kiinnittää ne yhtä lujasti kuin lukko kiristämällä niitä enemmän. Se vahvistaa pultteja, muttereita ja kiinnikkeitä erilaisissa teollisuuslaitteissa, lentokoneissa, liikkuvissa ajoneuvoissa ja merialuksissa.

Ominaisuudet:

  • Malin Co. MS20995C25 lukkolanka on värikoodattu, mikä tarjoaa helpon langan tunnistamisen.
  • Tässä MS20995C25-lukkolangassa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää ruostetta ja korroosiota ankarissa meriympäristöissä, ja se on helppo muotoilla ja muotoilla.
  • Tietyt mallit on pakattu kierrätettävään korkeatiheyksisesta polyeteenistä valmistettuun kanisteriin, joka suojaa rasvalta ja syövyttäviltä materiaaleilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A 580

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita tulee pitää mielessä ennen lukkolangan käyttöä?

A.

  • Lukituskaapeleita ei saa asentaa siten, että ne altistuvat hankaukselle, tärinäväsymiselle tai muulle ylimääräiselle jännitykselle kuin johtoon kohdistuvalle jännitykselle löystymisen estämiseksi.
  • Varmista, että lukittavat ja kytkettävät yksiköt on kiristetty oikein.
  • Ali- tai ylikiristystä reiän oikean kohdistuksen saavuttamiseksi ei suositella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPakkaustyyppiHinta
MALIN CO. 34-0200-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.020 tuumaa, 232.75 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQP 16Y042 34-0200-014S0.02 "232.75 ft.Kela€21.10
MALIN CO. 34-0250-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, 149 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQQ 16Y043 34-0250-014S0.025 "149 ft.Kela€20.92
MALIN CO. 34-0320-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.032 tuumaa, pituus 91 jalkaa, ruostumaton teräs | AJ6NQR 16Y044 34-0320-014S0.032 "91 ft.Kela€20.68
MALIN CO. 34-0410-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.041 tuumaa, 55.25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQT 16Y045 34-0410-014S0.041 "55.25 ft.Kela€20.45
MALIN CO. 34-0510-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.051 tuumaa, 35.75 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQU 16Y046 34-0510-014S0.051 "35.75 ft.Kela€20.20
MALIN CO. MS20995C20 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.020 tuumaa, 931 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQV 34-0200-1BLC, 16Y047 MS20995C200.020 "931 ft.kranaatti€29.93
MALIN CO. MS20995C32 Lukitusvaijeri, 0.032 tuuman halkaisija, 364 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQX 34-0320-1BLC, 16Y049 MS20995C320.032 "364 ft.kranaatti€27.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALIN CO. MS20995C25 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, pituus 596 jalkaa, ruostumaton teräs
€29.40 / yksikkö