Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT DB16 säädettävä kynsityyppinen kärkipalkki punainen / musta 16 tuumaa | AC6VYL 36M821

CRESCENT DB16 säädettävä kynsien vetotanko Punainen/musta 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VYL Malli: DB16Ristiviite: 36M821

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kynsiveto
VäriPunainen ja musta
MateriaaliTaottu teräs
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys5 13 / 32 "
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
CRESCENT DB24 säädettävä kynsityynyvarttupalkki punainen / musta 24 tuumaa | AC6VYM 36M822 DB2424 "4.5 "3 / 4 "€67.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT DB16 säädettävä kynsien vetotanko Punainen/musta 16 tuumaa
€60.34 / yksikkö