COXREELS TDMP-N-450 kaksikelainen jousipalautusletkukela, 50 jalkaa. Letkun pituus, 1/2 tuumaa MNPT, sininen | CF3KUD 33N084

COXREELS TDMP-N-450 kaksikelainen jousipalautusletkukela, 50 jalkaa letkun pituus, 1/2 tuuman MNPT, sininen

Varastossa
Tuote: CF3KUD Malli: TDMP-N-450Ristiviite: 33N084

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,023.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255722910
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine2500 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys11.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS TDMP-N-350 kaksoishydrauliletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€2,191.64
COXREELS TDMPL-N-350 Dual Hydraulic Letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€1,404.52
COXREELS TDMPL-N-450 kaksoishydrauliletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KUF TDMPL-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "€1,404.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS TDMP-N-450 kaksikelainen jousipalautusletkukela, 50 jalkaa letkun pituus, 1/2 tuuman MNPT, sininen
€2,023.55 / yksikkö