COXREELS TDMPL-N-450 kaksoishydrauliletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KUF

COXREELS TDMPL-N-450 kaksoishydrauliletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KUF Malli: TDMPL-N-450

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,404.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255722934
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine2500 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys11.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS TDMP-N-350 kaksoishydrauliletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€2,191.64
COXREELS TDMP-N-450 kaksikelainen jousipalautusletkukela, 50 jalkaa. Letkun pituus, 1/2 tuumaa MNPT, sininen | CF3KUD 33N084 TDMP-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "€2,023.55
COXREELS TDMPL-N-350 Dual Hydraulic Letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "€1,404.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS TDMPL-N-450 kaksoishydrauliletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,404.52 / yksikkö