Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06135 Sentrifugiharjatuppi 1 - 1-5/16 x 9 tuumaa | AF4ALA 8N975

COOPER TOOLS 06135 Sentrifugiharjatuppi 1 - 1-5/16 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ALA Malli: 06135Ristiviite: 8N975

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugiharja
Harjaksen väriMusta / valkoinen
Harja Dia.1 - 1-5 / 16 "
Harjan pituus3"
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarja Dia.KokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06136 Laboratorioharja Sentrifugiputki Nylon | AF4MGB 9CDW0 06136Musta3 / 4 "12 "€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06135 Sentrifugiharjatuppi 1 - 1-5/16 x 9 tuumaa
€10.40 / yksikkö