Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4510-4XL mikrohuokoinen laminaatti valkoinen elastinen 4xl | AC4WTC 30Z027

3M 4510-4XL Mikrohuokoinen laminaatti valkoinen elastinen 4xl

Varastossa
Tuote: AC4WTC Malli: 4510-4XLRistiviite: 30Z027

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiKaksisuuntainen vetoketju / myrskyluukku
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino1.39 oz.
Sopii rinnan kokoon52 - 55 "
Sopii vyötärön kokoon55 "
sisäsauma36 "
MateriaaliMikrohuokoinen laminaatti
Sauman tyylisidottu
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriVäriperheSauman tyyliKokoKalvosinnappiKankaan painoSopii rinnan kokoonHinta
3M 4530-BLK-M Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004 4530-BLK-MSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuMNeuloa1.59 oz.36 - 39 "€474.47
3M 4530-BLK-L Hupullinen Smms Bound Elastinen L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-LSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuLNeuloa1.59 oz.39 - 43 "€506.76
3M 4530-BLK-XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006 4530-BLK-XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuXLNeuloa1.59 oz.43 - 45 "€504.47
3M 4530-BLK-XXL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Tiivistetty 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu2XLNeuloa1.59 oz.45 - 49 "€483.11
3M 4530-BLK-3XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu3XLNeuloa1.59 oz.49 - 52 "€508.80
3M 4530-BLK-4XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu4XLNeuloa1.59 oz.52 - 55 "€549.81
3M 4540+BLK-M Hupullinen haalari Valkoinen/sininen Bound M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010 4540 + BLK-MMikrohuokoinen laminaatti / SMMMSValkoinen / SininenValkoinen / SininensidottuMNeuloa1.27 oz.36 - 39 "€285.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4510-4XL Mikrohuokoinen laminaatti valkoinen elastinen 4xl
€20.37 / yksikkö