MOSMATIC Rotary Union Wdcl Kääntyvä Nptf 1/2 tuumaa


Suodattaa
Rungon halkaisija: 1.26 " , Yhteys: NPTM x NPTF , Virtaus: Yksi , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Paine: 4000 psi , Max. Nopeus: 200 RPM , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Kierto: Manuaalinen kierto , Tyyppi: WDCL 90 asteen kaksoislaakerijärjestelmä (radiaalikuulalaakerit) kääntyvä, O-rengastiiviste
TyyliMallieräKokoHinta (ei alv)
A
43.363
40E984Tulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTM€207.01
A
43.364
40E985Tulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTF€209.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?