Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUA3 hansikkaat Poly / puuvilla Universal - 100 kpl pakkaus | AC3MTF

CONDOR 2UUA3 hansikasvuoret poly/puuvilla Universal - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC3MTF Malli: 2UUA3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriLuonnollinen
Pituus7"
MateriaaliPolyesteri puuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUA4 hansikkaat Poly / puuvilla Universal - 100 kpl pakkaus AC3MTG 2UUA412 "100€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUA3 hansikasvuoret poly/puuvilla Universal - 100 kpl
€56.65 /pakkaus