A B Kapasiteetti: 4000 lbs. , Väri: sininen , Johdon pituus: 8 ft. , Fork Pocket Center: 28 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 22 " , Korkeus tasolla: 8" , HP: 2 hv , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Huulen korkeus: 12 " , Materiaali: Teräs , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Toiminnan tyyppi: Nappi , vaihe: 3 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 48 " , Kannettava: Kyllä , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Virtalähde: Sähköjohto , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Jännite: 460V AC , Leveys: 48 "