Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUA4 hansikkaat Poly / puuvilla Universal - 100 kpl pakkaus AC3MTG

CONDOR 2UUA4 hansikasvuoret poly/puuvilla Universal - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC3MTG Malli: 2UUA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriLuonnollinen
Pituus12 "
MateriaaliPolyesteri puuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUA3 hansikkaat Poly / puuvilla Universal - 100 kpl pakkaus | AC3MTF 2UUA37"100€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUA4 hansikasvuoret poly/puuvilla Universal - 100 kpl
€56.65 /pakkaus