Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AP49 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen L Terry Cloth - 1 Pair | AB9ACU

CONDOR 2AP49 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen L Terry Cloth - 1 pari

Varastossa
Tuote: AB9ACU Malli: 2AP49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
Kankaan paino24 oz.
Pituus10 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
Maks. Lämpötila250-astetta F
KokoL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 6AF64 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen Miehet 6AF64Clute9"S2€3.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AP49 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen L Terry Cloth - 1 pari
€3.66 /pakkaus