APPROVED VENDOR Rulla Uhmw 0.031 tuuman paksuus, 50 jalkaa valkoinen


Suodattaa
Taustatyyppi: Ei tarttuvaa , Väri: Valkoinen , Pidentymä: 460% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 50ft. , Materiaali: UHMW, erittäin korkea molekyylipaino , Max. Lämpötila: 180 F , Min. Temp. Luokitus: -22 astetta F. , Vetolujuus: 3300 PSI , Paksuus: 0.031 " , Tyyppi: Neitsytruokakontaktilaatu
TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
A
4CDF9
2"€91.97
A
4 CDG1
4"€187.57
A
4 CDG2
6"€267.91
A
4 CDG3
12 "€441.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?