TECHNIKS 07872 Työkalutelineen lukituslaite 10.83 tuuman pituus | AH6EKQ 35YH72

TECHNIKS 07872 Työkalutelineen lukituslaite, pituus 10.83 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EKQ Malli: 07872Ristiviite: 35YH72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidikkeen lukituslaite
Pituus10.83 "
Koko10.83 "
TyyliPenkkikiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)21.29
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.84
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TECHNIKS 07870 työkalunpitimen lukituslaite 8.27 tuumaa | AH6EKP 35YH71 078708.27 "8.27 "€586.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 07872 Työkalutelineen lukituslaite, pituus 10.83 tuumaa
€589.25 / yksikkö