Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AF64 lämmönkestävät käsineet Valkoinen Miesten S Pr | AE7RZW

CONDOR 6AF64 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen Miesten S Pr

Varastossa
Tuote: AE7RZW Malli: 6AF64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino24 oz.
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
Maks. Lämpötila250-astetta F
KokoS
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2AP49 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen L Terry Cloth - 1 Pair | AB9ACU 2 AP49Gunn10 "L2€3.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AF64 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen Miesten S Pr
€3.02 /pakkaus