COLLOMIX XO1 Handheld Mixer, 110 V, Ergonominen kahva, Kumipuskurit | AF9CWP 29UK09

COLLOMIX XO1-käsisekoitin, 110 V, ergonominen kahva, kumipuskurit

Varastossa
Tuote: AF9CWP Malli: XO1Ristiviite: 29UK09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisekoitin
kehysTeräs
VetimetTeräs
HP1-13/32
LukitusjärjestelmäTurvalukko liipaisimelle
moottori110V
Nettopaino11.7 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys15 "
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sekoittamaan tai kiertämään teollisuustuotteita nopeasti ilman ylimääräisiä työkaluja
    • Ominaisuudet ovat kevytrakenteinen ja 1 vaihdemela, joka voi sekoittaa jopa 10 litraa
    • Mukana ergonominen kahva, joka tuottaa maksimaalisen tehon pystyasennossa
    • Kumipuskurit varmistavat, että melasekoitin asetetaan varovasti ja turvallisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPNettopainoHinta
COLLOMIX XO4 käsisekoitin, 110 V, 17 gallonaa sekoitustilavuus | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 lb€977.13
COLLOMIX XO6 käsisekoitin, 110 V, 2-7/64 hv, 8 tuuman pituus | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb€1,147.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX XO1-käsisekoitin, 110 V, ergonominen kahva, kumipuskurit
€562.08 / yksikkö