COLLOMIX XO6 käsisekoitin, 110 V, 2-7/64 hv, 8 tuuman pituus | AF9CWR 29UK11

COLLOMIX XO6 kädessä pidettävä mikseri, 110 V, 2-7/64 hv, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CWR Malli: XO6Ristiviite: 29UK11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisekoitin
kehysTeräs
VetimetTeräs
HP2-7/64
LukitusjärjestelmäTurvalukko liipaisimelle
moottori110V
Nettopaino15.4 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys15 "
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.34
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen materiaalien, kuten tasoitteen, betonin, kvartsilla täytetyn epoksihartsin ja muovin, sekoittamiseen (enintään 27.5 gallonaa)
    • Patentoitu HEXAFIX-kytkentä helpottaa sekoituslapan vaihtamista nopeasti ilman ylimääräisiä työkaluja
    • Kaksitoiminen liipaisumekanismi, jossa on turvalukitus, joka estää koneen tahattoman käynnistymisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPNettopainoHinta
COLLOMIX XO1 Handheld Mixer, 110 V, Ergonominen kahva, Kumipuskurit | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 lb€562.08
COLLOMIX XO4 käsisekoitin, 110 V, 17 gallonaa sekoitustilavuus | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 lb€977.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX XO6 kädessä pidettävä mikseri, 110 V, 2-7/64 hv, 8 tuumaa
€1,147.34 / yksikkö