COLLOMIX XO4 käsisekoitin, 110 V, 17 gallonaa sekoitustilavuus | AF9CWQ 29UK10

COLLOMIX XO4-käsisekoitin, 110 V, 17 gallonan sekoitustilavuus

Varastossa
Tuote: AF9CWQ Malli: XO4Ristiviite: 29UK10

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€977.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisekoitin
kehysTeräs
VetimetTeräs
HP1-45/64
LukitusjärjestelmäTurvalukko liipaisimelle
moottori110V
Nettopaino13.6 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys15 "
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.87
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-nopeuksinen sekoitin, joka on varustettu pikaliittimellä ja nopeasti irrotettavalla HEXAFIX-kytkimellä, joka soveltuu parhaiten tasoitteen, laastin, kipsi- ja bitumiyhdisteiden sekoittamiseen
    • Suuret vääntömomentit antavat suuremman nopeuden ja tehon myös erittäin viskoosien materiaalien sekoittamisessa
    • Mukana kaksitoiminen liipaisumekanismi, jossa on turvalukitus, joka estää koneen tahattoman käynnistymisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPNettopainoHinta
COLLOMIX XO1 Handheld Mixer, 110 V, Ergonominen kahva, Kumipuskurit | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 lb€562.08
COLLOMIX XO6 käsisekoitin, 110 V, 2-7/64 hv, 8 tuuman pituus | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb€1,147.34

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX XO4-käsisekoitin, 110 V, 17 gallonan sekoitustilavuus
€977.13 / yksikkö