Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C67228 Round Die -varasto nro 7 | AA8NEV 19E383

CLEVELAND C67228 Pyöreä muotti varastonro 7

Varastossa
Tuote: AA8NEV Malli: C67228Ristiviite: 19E383
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
€255.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä die varastossa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Koko#7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)13.51
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastossa nro 6 | AA8NEU 19E382 C672272"#6€164.29
CLEVELAND C67229 Round Die -varasto nro 8 | AA8UUSI 19E384 C672293"#8€372.87
CLEVELAND C67223 Pyöreä muottivarasto | AB6ATT 20X630 C6722313 / 16 "#2€81.99
CLEVELAND C67226 Pyöreä muottivarasto | AB6ATU 20X631 C672261.5 "#5€124.74
CLEVELAND C67224 Round Die -varastonumero 3 | AB6AXT 20X723 C672241"#3€77.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C67228 Pyöreä muotti varastonro 7
€255.36 / yksikkö