Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C67229 Round Die -varasto nro 8 | AA8UUSI 19E384

CLEVELAND C67229 Pyöreä muotti varastonro 8

Varastossa
Tuote: AA8NEW Malli: C67229Ristiviite: 19E384
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
€372.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä die varastossa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.3"
Koko#8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)5.16
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastossa nro 6 | AA8NEU 19E382 C672272"#6€164.29
CLEVELAND C67228 Round Die -varasto nro 7 | AA8NEV 19E383 C672282-1 / 2 "#7€255.36
CLEVELAND C67223 Pyöreä muottivarasto | AB6ATT 20X630 C6722313 / 16 "#2€81.99
CLEVELAND C67226 Pyöreä muottivarasto | AB6ATU 20X631 C672261.5 "#5€124.74
CLEVELAND C67224 Round Die -varastonumero 3 | AB6AXT 20X723 C672241"#3€77.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C67229 Pyöreä muotti varastonro 8
€372.87 / yksikkö