Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C67224 Round Die -varastonumero 3 | AB6AXT 20X723

CLEVELAND C67224 Pyöreä muotti varastonro 3

Varastossa
Tuote: AB6AXT Malli: C67224Ristiviite: 20X723

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä die varastossa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.1"
PikiNA
Koko#3
Kierteen suuntaNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastossa nro 6 | AA8NEU 19E382 C672272"#6€163.30
CLEVELAND C67228 Round Die -varasto nro 7 | AA8NEV 19E383 C672282-1 / 2 "#7€230.74
CLEVELAND C67229 Round Die -varasto nro 8 | AA8UUSI 19E384 C672293"#8€339.29
CLEVELAND C67223 Pyöreä muottivarasto | AB6ATT 20X630 C6722313 / 16 "#2€75.26
CLEVELAND C67226 Pyöreä muottivarasto | AB6ATU 20X631 C672261.5 "#5€118.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C67224 Pyöreä muotti varastonro 3
€77.35 / yksikkö