Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastossa nro 6 | AA8NEU 19E382

CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastonro 6

Varastossa
Tuote: AA8NEU Malli: C67227Ristiviite: 19E382
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
€164.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä die varastossa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.2"
Koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)12.5
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
CLEVELAND C67228 Round Die -varasto nro 7 | AA8NEV 19E383 C672282-1 / 2 "#7€255.36
CLEVELAND C67229 Round Die -varasto nro 8 | AA8UUSI 19E384 C672293"#8€372.87
CLEVELAND C67223 Pyöreä muottivarasto | AB6ATT 20X630 C6722313 / 16 "#2€81.99
CLEVELAND C67226 Pyöreä muottivarasto | AB6ATU 20X631 C672261.5 "#5€124.74
CLEVELAND C67224 Round Die -varastonumero 3 | AB6AXT 20X723 C672241"#3€77.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C67227 Pyöreä muotti varastonro 6
€164.29 / yksikkö