HARRINGTON ED220DS-15 -ketjunostin 220 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJP 23XR04

HARRINGTON ED220DS-15 sähköketjunostin 220 Lb 15 jalkaa 120

Varastossa
Tuote: AF7ZJP Malli: ED220DS-15Ristiviite: 23XR04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,900.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5
JarruSähkömekaaninen ja regeneratiivinen
Koko220 lb
LuokitteluH2
kytkinKitka
VäriValkoinen ja oranssi
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto12 ft
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus12-13 / 32 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys6 13 / 64 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus43/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus220 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä12-13 / 32 "
Moottori HP0.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON ED250DS-15 -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Sähköketjunostin12.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa€5,091.83
HARRINGTON ED525DS-15 Sähköketjunostin 525 Lb. 15 jalkaa | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Sähköketjunostin13 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kuvaa minuutissa€6,088.15
HARRINGTON ED1050DS-15 -ketjunostin 1050 Lb. 15 jalkaa | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Sähköketjunostin20.5 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "18 "22/6 kuvaa minuutissa€6,932.07
HARRINGTON ED525DSA-15 -ketjunostin 525 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Sähköketjunostin13 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa€7,678.93
HARRINGTON ED1050DSA-15 -ketjunostin 1050 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Sähköketjunostin20.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa€8,685.29
HARRINGTON ED125DS-15 -ketjunostin 125 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Sähköketjunostin12-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa€4,952.88
HARRINGTON ED125DSA-15 -ketjunostin 125 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Sähköketjunostin12-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa€6,087.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED220DS-15 sähköketjunostin 220 Lb 15 jalkaa 120
€4,900.67 / yksikkö