Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C42703 kobolttimylly 5/8 4 huilua, neliönmuotoinen loppuosa AD8NUW 4LE78

CLEVELAND C42703 Päätyjyrsin Koboltti 5/8 4 Huilut Yksi neliöpää Cc

Varastossa
Tuote: AD8NUW Malli: C42703Ristiviite: 4LE78

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
Säde Corner0
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.625 "
LuettelonumeroHGC-4C
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.5 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.5 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207706030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijapääLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLEVELAND C42602 kobolttimylly 1/8 2 uraa yhden neliön pääty cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "Yksi3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€28.51
CLEVELAND C42604 päätemyllyn koboltti 3/16 2 uraa yhden neliön pääty Cc AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "Yksi7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€29.78
CLEVELAND C42607 kobolttimylly 1/4 2 uraa yhden neliön pääty cc AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "Yksi1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€31.04
CLEVELAND C42609 Kobolttimylly 5/16 2 huilua, neliönmuotoinen loppuosa | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "Yksi9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€31.26
CLEVELAND C42612 kobolttimylly 3/8 2 uraa yhden neliön pääty cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "Yksi9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€33.52
CLEVELAND C32494 Päätemylly koboltti 7/16 2 huilua, neliönmuotoinen pääty Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "Yksi13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€46.99
CLEVELAND C42616 kobolttimyllyn 1/2 2 uraa yhden neliön pään cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "Yksi1"HGC-223.25 "1 / 2 "€55.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C42703 Päätyjyrsin Koboltti 5/8 4 Huilut Yksi neliöpää Cc
€94.75 / yksikkö