Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JKE48 Tarkista mutteriavain 11-3 / 8 tuuman pituus | AA8LJN 19C223

PROTO JKE48 tarkistusmutteriavain 11-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8LJN Malli: JKE48Ristiviite: 19C223

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista mutteriavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma15 Tutkinnot
pään leveys3 7 / 32 "
Pituus11.593
MateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus11.593
Koko1.5 "
Jakoavaimen koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysPituusKokonaispituusKokoHinta
PROTO JKE32 tarkistusmutteriavain 7-1/2 tuuman pituus mustaoksidi | AA8LJL 19C221 JKE322"7.5 "7.5 "1"€46.63
PROTO JKE34 Tarkastusmutteriavain 8-1 / 2 tuuman pituus musta oksidi | AA8LJM 19C222 JKE342 13 / 32 "8.5 "8.5 "1-1 / 16 "€51.87
PROTO JKE40 Tarkastusmutteriavain 10 tuuman pituus musta oksidi | AA8LJP 19C224 JKE402 23 / 32 "10 "10 "1.25 "€58.85
PROTO JKE36 Tarkastusmutteriavain 8-1 / 2 tuuman pituus musta oksidi | AA8LJQ 19C225 JKE362 13 / 32 "8.5 "8.5 "1.125 "€46.90
PROTO JKE54 Tarkastusmutteriavain 13 tuuman pituus musta oksidi | AA8LJR 19C226 JKE543.437 "13 "13 "1-11 / 16 "€119.70
PROTO JKE42 Tarkastusmutteriavain 10 tuuman pituus musta oksidi | AA8LJT 19C227 JKE422 23 / 32 "10 "10 "1 5 / 16 "€66.06
PROTO JKE52 Tarkista mutteriavain 13 tuuman pituinen musta oksidi | AA8LJU 19C228 JKE523.5 "13 "13 "1.625 "€131.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JKE48 tarkistusmutteriavain 11-3/8 tuuman pituus
€78.62 / yksikkö