SPEEDAIRE Kaksitoiminen kompakti ilmasylinteri, perusasennus, 1-1 / 16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1-1 / 16 " , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 177 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 5/16 "-24 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliSylinterityyppiKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A
5YCT4
Kompakti3.880 "1 / 2 "2"€99.62
B
5YDC5
Kompakti3.13 "1 / 4 "3 / 4 "€145.33
B
5YDC6
Kompakti3.380 "1 / 4 "1"€145.33
B
5YDC3
Kompakti2.63 "1 / 4 "1 / 4 "€145.33
B
5YCY9
Kompakti3.76 "1 / 4 "2"€149.28
B
5YCY7
Kompakti2.51 "1 / 4 "3 / 4 "€129.57
A
5YCT6
Kompakti5.88 "1 / 2 "4"€111.13
A
5YCT0
Kompakti2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
A
5YCK8
Kompakti5"1 / 2 "4"€102.83
B
5YCZ1
Kompakti5.76 "1 / 4 "4"€149.28
B
5YCY8
Kompakti2.76 "1 / 4 "1"€129.57
B
5YCY6
Kompakti2.26 "1 / 4 "1 / 2 "€129.57
A
5YCT5
Kompakti4.88 "1 / 2 "3"€105.37
A
5YCT1
Kompakti2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
A
5YCT3
Kompakti2.88 "1 / 2 "1"€93.90
A
5YCT2
Kompakti2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
A
5YCK3
Kompakti1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€85.97
B
5YDC8
Kompakti5.38 "1 / 4 "3"€158.76
B
5YDC9
Kompakti6.38 "1 / 4 "4"€158.76
A
5YCK5
Pyöreä kompakti2"1 / 2 "1"€85.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?