BURNDY Alumiiniset puristusliittimet, 2 reikää


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Reiän keskustasta loppuun: 0.63 " , Materiaali: Alumiini , Peep Hole: Ei , Nastan koko: 1 / 2 " , Tyyli: Standardi , Tyyppi: Kaupallinen, 600V - 35KV
TyyliMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusLeveysHinta (ei alv)
A
YA25A7
1/0 AWG1/0 AWGRusketus2964.59 "1.03 "€34.18
B
YA26A3
2/0 AWG2/0 AWGOliivi2974.78 "1.03 "€52.05
A
YA27A5
3/0 AWG3/0 AWGRubiini4675.02 "1.04 "€65.82
A
YA28A5
4/0 AWG4/0 AWGValkoinen2985.19 "1.17 "€61.87
A
YA29A3
250 kilometriä250 kilometriäpunainen3245.28 "1.27 "€67.80
A
YA31A3
350 kilometriä350 kilometriäRuskea2996.07 "1.52 "€74.51
A
YA32A3
400 kilometriä400 kilometriäVihreä4726.15 "1.62 "€105.76
C
YA34A3
500 kilometriä500 kilometriäVaaleanpunainen3006.8 "1.62 "€142.20
A
YA36A3
600 kilometriä600 kilometriäMusta4737.09 "1.62 "€158.38
A
YA39A5
750 kilometriä750 kilometriäKeltainen9367.07 "1.62 "€159.29

Alumiiniset puristusliittimet, 2 reikää

Burndy -puristusliittimet on valmistettu alumiinista, mikä tarjoaa maksimaalisen johtavuuden, alhaisen vastuksen ja sitkeyden. Näissä liittimissä on sisäpuolella viistetty tynnyrirakenne, joka mahdollistaa helpon kaapelin asentamisen. Niiden mukana tulee tehtaalla esitäytetty PENETROX, joka tunkeutuu johtimien oksideihin, varmistaa jatkuvuuden ja muodostaa ilmatiiviän liitännän. Näissä liittimissä on sähkö-tinattu pinnoite, joka takaa kestävän ja pitkäaikaisen korroosionkestävyyden. Värikoodatut päätykannet estävät vieraiden materiaalien pääsyn liittimeen ja saastuttavat ne ja tarjoavat luotettavan liitännän.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?