ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307640D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 254mm

Varastossa
€ 80.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 80.33/ yksikkö
Qty:
€ 80.33

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus1387.5 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus10 "
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307640D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 254mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa