BALDOR MOTOR L3609T yksivaihemoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 184T runko | AJ6XBC

BALDOR MOTOR L3609T yksivaihemoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 184T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6XBC Malli: L3609T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,137.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria28/14
pohjaRG
Vääntömomentti23 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti9 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta6.35 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor85
TarkistusV
RPM1725
Tyyppi3634LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Baldor L3609T yksivaiheinen, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, joka sopii vaativiin olosuhteisiin
    • Käytetään puhaltimien, pumppujen, kuljetinhihnojen ja työkalujen kanssa
    • Teräsrakenteinen 184T -runko hitsatulla jalkatelineellä helpottaa asennusta
    • Yhden nopeuden jatkuva 3634LC -moottori, nimellisarvo 115 / 230VAC, 28 / 14A, joka pystyy tuottamaan jopa 3 hevosvoimaa ja nopeuden jopa 1725 r / min
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR EL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT.2589Y174534 astetta C€855.58
BALDOR MOTOR EL3405 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-.3396G3450-€576.75
BALDOR MOTOR EL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT.3388AA174041 ° C€948.66
BALDOR MOTOR EL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 astetta C€927.86
BALDOR MOTOR EL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 astetta C€1,130.96
BALDOR MOTOR EL3506 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT.7586E345070 ° C€1,041.44
BALDOR MOTOR EL3507 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT.7590AM175547 ° C€1,356.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T yksivaihemoottori, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 184T-runko
€2,137.46 / yksikkö