Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1720 Mesh Sieve Mesh Koko 20 | AF7KYU 21TZ24

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1720 Mesh Sieve Mesh Koko 20

Varastossa
Tuote: AF7KYU Malli: HK-SF-1720Ristiviite: 21TZ24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -seula
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko20
Lanka Dia.0.016 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoLanka Dia.Hinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1710 Mesh Sieve Mesh Koko 10 | AF7KYN 21TZ19 HK-SF-1710100.002 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1712 mesh-seulan silmäkoko 12 | AF7KYP 21TZ20 HK-SF-1712120.018 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1714 mesh-seulan silmäkoko 14 | AF7KYQ 21TZ21 HK-SF-1714140.02 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1716 Mesh Sieve Mesh Koko 16 | AF7KYR 21TZ22 HK-SF-1716160.018 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1718 Mesh Sieve Mesh Koko 18 | AF7KYT 21TZ23 HK-SF-1718180.017 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1725 mesh-seulan silmäkoko 25 | AF7KYV 21TZ25 HK-SF-1725250.014 "€539.75
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1730 Mesh Sieve Mesh Koko 30 | AF7KYW 21TZ26 HK-SF-1730300.012 "€539.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1720 Mesh Sieve Mesh Koko 20
€630.84 / yksikkö