VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher, mekaaninen, 800 lbs. Kapasiteetti | AJ8GAT

VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher, mekaaninen, 800 lbs. Kapasiteetti

Tuote: AJ8GAT Malli: F87398A2
€661.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukahva
RumputoimintaPuristin
Rumpu Dia.24 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center16 3 / 4 "x 5 5 / 8" x 1 5 / 8 "
Haarukan tasku14 "
Korkeus7"
Pituus31 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyliTalous
TyyppiMekaaninen
Leveys25 "-37"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VALLEY CRAFT F86145B0 Rumpukahva, mekaaninen, 1500 lbs. Kapasiteetti, Teräs, Vihreä | AJ8GAA F86145B0Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Puristin1€1,196.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F86165A5 Rumpukaappi, mekaaninen, 1000 lbs. Kapasiteetti, muovi, vihreä | AJ8GAB F86165A5Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituMuoviSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Puristin1€1,196.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89743 Auto Grip Lift Truck Attachment, 1500 lbs. Kapasiteetti, vihreä | AJ8GMH F89743Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Puristin1€928.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher, mekaaninen, 800 lbs. Kapasiteetti
€661.50 / yksikkö