Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumaattinen tärytin 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumaattinen tärytin 11 Lb 19 Vpm

Varastossa
Tuote: AA8KND Malli: CVT-P-1Ristiviite: 18K887

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
LaakerityyppiPysyvästi voideltu rullalaakeri
Säiliön painokapasiteetti100 lb
CFM @ 60 psi0.61
CFM @ 80 PSI0.81
dB @ 60 psi74
dB @ 80 psi78.5
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus11 lb
KoteloAsetaalimuovi
Tuloaukko# 10-32 UNF
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila185 F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti# 10-32 UNF
Kokonaiskorkeus7 / 8 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys23 / 32 "
Nopeus @ 60 psi19,250 vpm
Nopeus @ 80 psi20,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0171
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Mäntä€218.32
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSAjoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Mäntä€377.13
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Pneumaattinen tärytin 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Mäntä€233.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pneumaattinen tärytin 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18 CVT-P-10JatkuvaAsetaalimuovi185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbiini€386.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pneumaattinen tärytin 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 CVT-P-30JatkuvaAsetaalimuovi185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbiini€455.71
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumaattinen tärytin 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60JatkuvaAsetaalimuovi185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbiini€629.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumaattinen tärytin 11 Lb 19 Vpm
€353.25 / yksikkö