Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumaattinen tärytin 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumaattinen tärytin 147 Lb 6280 Vpm

Varastossa
Tuote: AA8KNG Malli: CVT-P-60Ristiviite: 18K890

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
LaakerityyppiPysyvästi voideltu rullalaakeri
Säiliön painokapasiteetti2000 lb
CFM @ 60 psi2.8
CFM @ 80 PSI3.6
dB @ 60 psi74.5
dB @ 80 psi76
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus147 lb
KoteloAsetaalimuovi
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila185 F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus2 11 / 16 "
Kokonaispituus4.125 "
kokonaisleveys2 1 / 16 "
Nopeus @ 60 psi6280 vpm
Nopeus @ 80 psi6560 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Mäntä€218.32
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSAjoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Mäntä€377.13
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Pneumaattinen tärytin 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Mäntä€233.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumaattinen tärytin 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18 CVT-P-1JatkuvaAsetaalimuovi185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbiini€353.25
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pneumaattinen tärytin 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18 CVT-P-10JatkuvaAsetaalimuovi185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbiini€386.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pneumaattinen tärytin 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 CVT-P-30JatkuvaAsetaalimuovi185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbiini€455.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumaattinen tärytin 147 Lb 6280 Vpm
€629.33 / yksikkö