RIDGID Hihna-avaimet


Suodattaa
Kahva Materiaali: Alumiini , Kahvan tyyppi: I-palkki
TyyliMallikahvan pituusHihnan pituusHihnan leveysHinta (ei alv)
A
31345
11 3 / 4 "30 "1 1 / 8 "€112.12
Tarjouspyyntö
B
31340
11.75 "17 "1.125 "€73.49
C
31370
18 "29.25 "1.75 "€151.28
D
31360
18 "29.25 "1.75 "€145.35

Hihna-avaimet

RIDGID-hihna-avaimet on tarkoitettu sopimattomien ja sylinterimäisten esineiden, kuten letkujen, käsipyörien, muoviputkien ja öljynsuodattimien, asentamiseen, tarttumiseen ja kääntämiseen. Niissä on vahvat, kudotut nailonhihnat, jotka on käsitelty jauhemaisella hartsilla tiukan otteen varmistamiseksi. Näissä jakoavaimissa on alumiiniset I-palkkakahvat, jotka kestävät leikkausjännitystä, ja niitä on saatavana 17 ja 29.25 tuuman hihnan pituuksina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Ridgidin hihnan jakoavaimet teräskahvoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?